HIDISC
録画用DVD-R
「TYシリーズディスク」は太陽誘電指定の材料と製法を用いて厳格な品質管理のもとに製造された高品質ディスクです。
仕様
地上デジタル放送(CPRM)の録画にも対応
タイプ
録画用
速度
16倍速対応
アズワン品番
64-8755-96
入数
10枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応(印刷範囲 23mm-117mm)
ケース
5mmスリムケース
容量(GB)
4.7
CPRM対応
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61710006
TYDR12JCP10SC
¥
1,127
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください