曜日別特売

AQUOS sense4 sense5G フィルム 指紋防止 反射防止 抗菌加工

AQUOS sense4 sense5G フィルム 指紋防止 反射防止 抗菌加工 - エレコム
(2件のレビュー)

AQUOS sense4、AQUOS sense5Gの液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種AQUOS sense4、AQUOS sense4 lite、AQUOS sense5G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61710304PM-S205FLF
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61710304
2025-07-23
用途: スマホ
その他業種

非常に満足しているのでこれからもモノタロウ様利用しようと思います。

対象商品 : 61710304
2025-03-23
用途: 小売り業
その他業種

スマホケースを購入したので購入しました。表面はザラザラ感はありますが使用や見る時には気にならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする