曜日別特売

USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー

USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー - エレコムUSBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー - エレコムUSBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー - エレコムUSBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー - エレコムUSBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー - エレコムUSBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー - エレコムUSBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー - エレコムUSBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー - エレコム

USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB3.1 Gen1対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるUSB Power Deliveryに対応したUSBハブ。

質量(g)約54.0供給電流(mA)3ポート合計2700(各ポート900未満)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
対応
保証期間
電源供給方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61710986U3HC-T431P5BKブラック【アップストリーム(パソコン側)】USB3.1 Gen1 Type-C(TM)オス×1、【ダウンストリーム(周辺機器側)】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3【USB Power Delivery】USB Power Delivery3.0対応(パソコン給電専用USB Type-C(TM)メスx1)、【VCCI ClassB】対応6カ月間バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用
5,730
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
61710995U3HC-T431P5WHホワイト(パソコン側)USB3.1 Gen1 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB3.1 Gen1 Standard-Aメスx3PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1)6カ月セルフパワー バスパワー
5,730
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61710995U3HC-T431P5WH61710986U3HC-T431P5BKU3HC-T431P5WH USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワー エレコム 61710986USBハブ USB3.1(Gen1) PD対応 タイプC USB×3ポート マグネット付 PC給電 セルフパワー バスパワーエレコム1個
3,898
欠品中
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする