ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き)

ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き) - 撥水道場ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き) - 撥水道場ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き) - 撥水道場ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き) - 撥水道場ポリ角容器/グレー 5L(ノズル付き) - 撥水道場
(5件のレビュー)

遮光性に優れた片口タイプの扁平缶。
中栓・キャップ・注ぎ口(ジャバラノズル)付き。
角缶/プラスチック容器/タフテナー/扁平缶

用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)190グレー高さ(mm)235質量(g)370奥行(mm)145容量(L)5口内径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(5L)
注意
※輸送時は天地無用・横積み厳禁
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61725878-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-23
用途: ボルドー液の一時保存
教育・研究機関

ぶどうの予防ために購入したボルドー液の残りを、昨年はペットボトルを使って保存を試みました。しかし、十分に保存することができませんでした。今年は、この容器に入れて保存したいと思います。今のところ、変質も無く保存できています。

2025-12-13
用途: ICボルドー液の保存
教育・研究機関

毎年、ICボルドー液が残ります。購入時の袋に入れて保存していましたが、翌年には水分が無くなり粉状になっています。そのため、毎年お金を払って農薬の廃棄処理をしています。そこで、この商品で保存してみようと思い、購入しました。今のところ、粉状にはなっていないようです。

対象商品 : 61725878
2024-11-06
用途: トラックの用具ボックスに入りました。

アドブルーの予備保管用として買いました。
耐久性もそれなりにありそうです。

対象商品 : 61725878
2023-10-29
用途: アウトドア用灯油燃料の保管
運輸・通信業

アウトドア用の灯油燃料器具、コンロやストーブ用の少量持ち運び用に購入しました。グレーの小型ポリタンクとして気に入っています。

対象商品 : 61725878
2023-11-11
用途: キャンプに
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンプに灯油を小分けして持って行くために。
オイルランタンに使います。
ノズルを本体にくっ付けるようになってないので、そのうち失くしそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする