若井産業
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し茶)
材質
ステンレス(SUS410)
色
茶
頭径(Φmm)
10
ねじの呼び
M4.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さ(mm)
サイズ(d×L1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54640679
719432R
1箱(230本)
27
4.2×32
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
54640688
719442R
1箱(180本)
37
4.2×42
¥
3,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください