ダニシート10枚

ダニシート10枚 - サンリビングダニシート10枚 - サンリビングダニシート10枚 - サンリビングダニシート10枚 - サンリビング

気になるところに敷くだけで簡単。薬を使わないので安心ダニ捕り用に開発された特殊誘引剤(食品添加物)に誘われて生地に入ったダニを、死骸やフンを空気中に飛び散ることなく強力粘着テープにより捕獲。殺虫剤不要だから、ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつ等いろんな場所に使える。

用途ベビーベッド、ぬいぐるみ等の下、カーペット、押し入れの下、ソファー、布団、電気こたつなどに。置くだけ 簡単 ダニ捕り ダニ退治。殺虫剤不要。ペットや赤ちゃんにも安心。材質生地:コットン100%/誘引剤:食品添加物、香料/粘着剤:スフ、ゴム系粘着剤質量(kg)0.01ピンク寸法(縦×横)(mm)100×150(1枚あたり)適合床面積1畳程度有効期間開封後約3か月利用場所屋内内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61712386SA-004
オープン
2,390
2,629(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする