LEDユニットミニ 昼光色

LEDユニットミニ 昼光色 - 富士倉LEDユニットミニ 昼光色 - 富士倉
(2件のレビュー)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。

用途ハロゲン投光器をLED灯に!適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用周波数(Hz)50/60消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金R7S直径×幅W(mm)28×78製品質量(g)56色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~40アズワン品番64-9675-12明るさ(Lm)1000照射角360°電球の種類ハロゲン内容量1個
注意
※必ずサイズが合うことを確認し、投光器本体に取付けてご使用下さい。防水型や密閉性の高い投光器での長時間連続使用はお止め下さい。センサーライトやタイマースイッチとの併用では使用出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61724907KY-070
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: センサーライトの交換

ハロゲンを使用したセンサーライトが切れたので、消費電力の少ないLED球に交換してみた。ハロゲンからの交換だとセンサーライトが感知していないときでも、暗くぼんやりついてしまうが工場なので気にしない。もちろん感知すれば100%の光量で光るので問題ない。通常は作業灯などで使用するLEDです。

対象商品 : 61724907
2024-01-21
用途: 作業灯のバルブ交換
運輸・通信業

取付端子がオフセットされていて、互換性が高いです。
センサーライトや作業灯に問題なくつきました。
かなり明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする