12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト

12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 12W×2灯 フリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)

フリーアーム式で照射方向・取付自由自在

用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 電源(V)AC100 センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約8m 電源コード(m)約3 保護等級IP44 機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) 電球高輝度白色LED 取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式集電型赤外線センサー 設置方式クランプ・ネジ止め 設置場所屋内外兼用 LED寿命(時間)40000 点灯時間約5秒~約5分 電球の種類LED 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全光束(Lm)
灯数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61724977 LED-AC2024 約25(待機時:1.0W以下) 約146×313×125(クランプ除く) 約2000 2
17,900
8,998
9,898 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61724977
2023-12-13
用途:
トラック庫内の作業用

夜間での荷下ろしが多いため、トラックの庫内用に取り付けました。2灯でフリーアームの為、広い範囲で視認性が良くなりました。ヒモがついているのも使い勝手が良くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする