曜日別特売

増量軟膏容器(アルファ軟膏壷)

増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) - 金鵄製作所増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) - 金鵄製作所増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) - 金鵄製作所増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) - 金鵄製作所増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) - 金鵄製作所増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) - 金鵄製作所増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) - 金鵄製作所増量軟膏容器(アルファ軟膏壷) - 金鵄製作所
(3件のレビュー)

6・12・24・36・60・120mLをラインナップした、キャップ色が豊富な増量タイプの軟膏壺。金鵄製作所製の「定量軟膏容器(深型軟膏壷)」に比べて20%容量を大きくした『増量タイプ』です。底が丸くなっているので最後まで取り出しやすい形状の軟膏つぼ。軟膏ツボとしての使用はもちろん、クリーム・化粧品・ジェル・グリスの小分けや詰め替え、小物・アクセサリー・パーツの収納ケースなどにもご利用頂けます。

色(本体)
注意
※「クリア(半透明)フタ」は顔料を入れていないナチュラル色の為、環境配慮商品としても注目されています。中は透けて見える程度の半透明タイプです。
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色(フタ)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61725205A0060-0021箱(120mL×40個)120赤フタ70×45
4,260
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
84666936A0110-0011箱(6mL×200個)6白フタ36×12.2
5,050
4,690
5,159(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822425A0110-0221箱(6mL×200個)6クリア(半透明)フタ36×12.2
5,050
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822441A0020-0221箱(12mL×200個)12クリア(半透明)フタ36×20.6
5,590
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725214A0060-0031箱(120mL×40個)120青フタ70×45
4,260
4,190
4,609(税込)
7日以内出荷
返品不可
84666945A0110-0021箱(6mL×200個)6赤フタ36×12.2
5,050
4,690
5,159(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822450A0030R-0221箱(24mL×180個)24クリア(半透明)フタ45×25.4
5,740
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725223A0060-0041箱(120mL×40個)120緑フタ70×45
4,260
4,190
4,609(税込)
7日以内出荷
返品不可
84666954A0110-0031箱(6mL×200個)6青フタ36×12.2
5,050
4,690
5,159(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822459A0040R-0221箱(36mL×90個)36クリア(半透明)フタ45×35.9
3,360
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725239A0060-0111箱(120mL×40個)120紫(パープル)フタ70×45
4,260
4,190
4,609(税込)
7日以内出荷
返品不可
84666970A0110-0041箱(6mL×200個)6緑フタ36×12.2
5,050
4,690
5,159(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822468A0050R-0221箱(60mL×80個)60クリア(半透明)フタ58.1×35.1
4,800
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725248A0060-0151箱(120mL×40個)120藤(スカイブルー)フタ70×45
4,260
4,190
4,609(税込)
7日以内出荷
返品不可
84666979A0110-0111箱(6mL×200個)6紫(パープル)フタ36×12.2
5,050
4,690
5,159(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725257A0060-0161箱(120mL×40個)120竹(ライトグリーン)フタ70×45
4,260
4,190
4,609(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822477A0060-0221箱(120mL×40個)120クリア(半透明)フタ70×45
4,260
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
84666988A0110-0151箱(6mL×200個)6藤(スカイブルー)フタ36×12.2
5,050
4,690
5,159(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725266A0060-0201箱(120mL×40個)120クリームフタ70×45
4,260
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
84666997A0110-0161箱(6mL×200個)6竹(ライトグリーン)フタ36×12.2
5,050
4,690
5,159(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822556ATA6-221袋(6mL×50個)6クリア(半透明)フタ36×12.2
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725275A0060-0211箱(120mL×40個)120ピンクフタ70×45
4,260
4,190
4,609(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667006A0110-0201箱(6mL×200個)6クリームフタ36×12.2
5,050
4,690
5,159(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822565ATA12-221袋(12mL×50個)12クリア(半透明)フタ36×20.6
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667015A0110-0211箱(6mL×200個)6ピンクフタ36×12.2
5,050
4,690
5,159(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725284ATA6-011袋(6mL×50個)6白フタ36×12.2
オープン
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822581ATA24R-221袋(24mL×30個)24クリア(半透明)フタ45×25.4
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667024A0020-0011箱(12mL×200個)12白フタ36×20.6
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725293ATA6-021袋(6mL×50個)6赤フタ36×12.2
オープン
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822590ATA36R-221袋(36mL×30個)36クリア(半透明)フタ45×35.9
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667040A0020-0021箱(12mL×200個)12赤フタ36×20.6
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725309ATA6-031袋(6mL×50個)6青フタ36×12.2
オープン
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822599ATA60R-221袋(60mL×20個)60クリア(半透明)フタ58.1×35.1
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667049A0020-0031箱(12mL×200個)12青フタ36×20.6
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725318ATA6-041袋(6mL×50個)6緑フタ36×12.2
オープン
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
00822608ATA120-221袋(120mL×20個)120クリア(半透明)フタ70×45
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667058A0020-0041箱(12mL×200個)12緑フタ36×20.6
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725327ATA6-111袋(6mL×50個)6紫(パープル)フタ36×12.2
オープン
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667067A0020-0111箱(12mL×200個)12紫(パープル)フタ36×20.6
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667076A0020-0151箱(12mL×200個)12藤(スカイブルー)フタ36×20.6
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725345ATA6-151袋(6mL×50個)6藤(スカイブルー)フタ36×12.2
オープン
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667085A0020-0161箱(12mL×200個)12竹(ライトグリーン)フタ36×20.6
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725354ATA6-161袋(6mL×50個)6竹(ライトグリーン)フタ36×12.2
オープン
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667094A0020-0201箱(12mL×200個)12クリームフタ36×20.6
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725363ATA6-201袋(6mL×50個)6クリームフタ36×12.2
オープン
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667110A0020-0211箱(12mL×200個)12ピンクフタ36×20.6
5,590
4,890
5,379(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725379ATA6-211袋(6mL×50個)6ピンクフタ36×12.2
オープン
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667119A0040R-0021箱(36mL×90個)36赤フタ45×35.9
3,360
3,190
3,509(税込)
7日以内出荷
返品不可
61725388ATA12-011袋(12mL×50個)12白フタ36×20.6
オープン
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
84667128A0040R-0031箱(36mL×90個)36青フタ45×35.9
3,360
3,190
3,509(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 軟膏など詰めて患者さんにわたす
医療・福祉・介護関連業

いつも使っているものが思ったより早く届いてたすかりました。
価格が高いと感じました

2025-11-29
用途: 薬局で軟膏混合時に使用
医療・福祉・介護関連業

蓋の色が何色もあるため、大きさによって色分けができるので、必要な大きさを色ですぐ見分けることができます。

対象商品 : 61725388
2024-05-03
用途: 軟膏ケース
サービス業

手作りの軟膏を入れるために購入しました。色が白で清潔感があり、中底に少しカーブがあって最後まで軟膏を取りやすいので、また購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする