LP ロック ダルマ ロック (銅)

LP ロック ダルマ ロック (銅) - ヤマリア(YAMASHITA)LP ロック ダルマ ロック (銅) - ヤマリア(YAMASHITA)LP ロック ダルマ ロック (銅) - ヤマリア(YAMASHITA)LP ロック ダルマ ロック (銅) - ヤマリア(YAMASHITA)LP ロック ダルマ ロック (銅) - ヤマリア(YAMASHITA)

太目のラインを容易に結束。
ワンタッチながら結束強度も抜群。
幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ

用途漁業 釣糸内容量1袋(200個)
注意
※在庫状況に応じて納期が前後する場合がありますのでご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61725887016-5122N1.32.77
2,850
2,498
2,748(税込)
当日出荷
61725896016-5293N1.63.510
3,450
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
61725905016-5364N1.84.312
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
61725914016-5435N2.4614
6,000
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする