電気掛敷毛布

電気掛敷毛布 - グリーンクロス電気掛敷毛布 - グリーンクロス

安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。

用途寒い季節や場所の就寝用に。材質ポリエステル、アクリル寸法(mm)1880×1300質量(kg)1.3コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※高い目盛りで長時間使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61725993NA-013K
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする