曜日別特売

サーマルカメラ 顔認証型

サーマルカメラ 顔認証型 - アーテック[学校教材・教育玩具]

見やすく、使いやすい8インチ大画面。
10000人の顔登録機能搭載。
限られたスペースでも使用可能。
0.3m~0.5m離れて撮影可能。
顔認証&温度検知&マスク検出機能。
温度異常アラーム付(文字表示と音声)10000人の名前、顔写真、温度の履歴を登録可能。
マスクを着けていないと文字と音声でお知らせ。
推奨距離:0.3m~0.5m

セット内容本体×1、電源ケーブル他連結ケーブル×1、取付金具×1、六角レンチ×1、皿頭六角穴ボルト×8、丸頭プラスネジ×2、木ネジ×4、アンカープラグ×4、ショートプラグ×1、両面テープ×2、熱センサー緩衝材×1材質アルミ寸法(mm)257×138×45.815電源(V)DC 12/2A測定範囲(℃)32~41/(精度)0.3~0.5人数~1(同時測定)包装形態化粧箱最大解像度(カラー画像モジュール)800 x 1280極性センタープラス動作温度(℃)16~35アズワン品番64-8310-30適合アダプタACアダプターDC12V/2Aプラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1モニターサイズ8インチ内容量1セット
注意
※初期設定および顔登録にはPC(Windows 10)が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6172768951160
218,182
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サーマルカメラ 顔認証型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする