アーテック[学校教材・教育玩具]
簡易サーマルカメラセット
遠隔での映像確認・双方向の会話も可能遠隔での映像確認・双方向の会話も可能な簡易サーマルカメラセット
測定範囲(℃)
34.0~42.9
精度(℃)
±0.2
寸法(mm)
カメラ:70×85×10515、検温計:98×153×6015、プレート:30×270×2015
セット内容
防犯見守りカメラ×1、固定式非接触赤外線検温計×1、ツインプレート×1、USBケーブル×2、木ネジ(Φ4×25mm)×4、プラグ×4、防犯見守りカメラ用固定パーツ×1
材質
ABS、ガラス、金属
包装形態
化粧箱
アズワン品番
64-8311-03
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61727707
51376
34.0~42.9
オープン
¥
18,182
¥
20,000
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください