ジャックロープライト(片面)

ジャックロープライト(片面) - ルーファース

接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、
なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。

用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m明るさ(W)5.6/m全光束(Lm)540/m入力電圧(V)100接続電源ケーブル100V直結色温度(K)6000LED色White,R,G,B防塵防水性能IP65質量(g/m)100チップ数60球(m/pcs)光色白色間隔(mm)チップ:16.67内容量1本
注意
※点灯の際には専用電源ケーブルが必要となります。(オプション別途販売)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61726036R4-2835JHY-60L-5M5
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61726045R4-2835JHY-60L-10M10
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61726054R4-2835JHY-60L-20M20
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする