ルーファース
ジャックロープライト(両面)
100V直結で最大50mまで使用可能
5m、10m、20mの連結で長さ調整可能
省エネ設計で消費電力6W(/m)
低発熱で高い安全性
屋内・屋外使用可能
防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途
工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
消費電力(W)
6/m
色温度(K)
6000
質量(g/m)
130
間隔(mm)
チップ:32.6
内容量
1本
注意
※点灯の際には専用電源ケーブルが必要となります。(オプション別途販売)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
全光束(Lm)
接続
チップ数
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61726079
R4W-2835JHY-60L-5M
5
660/m
電源ケーブル100V直結
60球(片面30球)(m/pcs)
白色
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
62839605
R4W-2835JHY-60L-20M
20
660
専用電源ケーブル100V直結
60球(片面30球)
白
¥
129,500
¥
142,450
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61726088
R4W-2835JHY-60L-10M
10
660/m
電源ケーブル100V直結
60球(片面30球)(m/pcs)
白色
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。