曜日別特売

EMARGENCY LIGHT (防災ライト)

EMARGENCY LIGHT (防災ライト) - PRIME STAR(プライム・スター)
用途懐中電灯・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー仕様点灯モード:連続切替、マグネット付き、防水機能付属品USBケーブル、ストラップ寸法(mm)40×40×242質量(g)265電源専用充電池定格出力(W)4機能LEDライト・モバイルバッテリー・SOSランプ・アウトドア用ランタン・虫除け灯・ハンマー充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:5200充電可能回数500回入出力In:5V、Out:5V/1A定格光束(Lm)280連続点灯時間(時間)懐中電灯:30、LED:弱30・中20・強8、虫除け灯(橙):20、SOS信号(赤/青):30内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61726106PR-HUG-E250
7,980
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする