曜日別特売

スピーカー付ポータブルワークライト

スピーカー付ポータブルワークライト - Berufスピーカー付ポータブルワークライト - Berufスピーカー付ポータブルワークライト - Berufスピーカー付ポータブルワークライト - Beruf

お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。

用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)842連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-82明るさ(Lm)1300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6172677987236 BTK-1301RBT
21,300
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする