ラジオ付ポータブルワークライト

ラジオ付ポータブルワークライト - Berufラジオ付ポータブルワークライト - Berufラジオ付ポータブルワークライト - Berufラジオ付ポータブルワークライト - Berufラジオ付ポータブルワークライト - Beruf
(1件のレビュー)

リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。
モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。
1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。
オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。

用途現場作業・アウトドア・防災に。付属品USB充電ケーブル寸法(mm)196×193×52質量(g)835連続使用時間(時間)5.5~8.5充電時間(時間)5.5アズワン品番65-1963-81明るさ(Lm)1300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6172678887235 BTK-1301RRD
18,000
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-26
用途: 休憩時間の情報や暗部軽作業
山田工務店建設業・工事業

明るさは三段階でどの明るさも丁度良い。ラジオの音量と周波数の切り替えが面倒です。意識的にしないと切り替え出来ないのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする