Beruf
バルーン型投光器
0~7000LMの無段階調光で、360度を眩しすぎない優しい明りで照らします。
用途
現場作業・イベントなど多用途
付属品
収納バッグ
全長(mm)
1150~1920
質量(g)
6000
電源(V)
100~240
アズワン品番
65-1963-80
明るさ(Lm)
7000
防水保護等級
IPX5相当
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61726849
87214 TK-BL50W
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Beruf 【バルーン型投光器50W TK-BL50W】
参考になった