N95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品

N95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品 - マクライトインダストリーN95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品 - マクライトインダストリーN95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品 - マクライトインダストリーN95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品 - マクライトインダストリーN95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品 - マクライトインダストリーN95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品 - マクライトインダストリーN95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品 - マクライトインダストリーN95 折り畳み式マスク 使い捨て 米国 NIOSH認定 N95合格品 - マクライトインダストリー
(4件のレビュー)

呼吸耐性、ろ過効率に関するNIOSHの厳しい承認要件を満たしたN95規格のマスクです。
簡単に折りたためる垂直折りたたみスタイルです。
着用者の顔にフィットします。
ゴーグルやヘルメットと併用可能です。
高密度ウレタンフォームのノーズピースにより快適さを提供します。
呼吸抵抗を低減する優れた内部フィルターです。
個別に調整可能なアルミニウム製のノーズクリップです。

用途米国NIOSH認定N95規格材質生地/PP不織布(24.1%メルトブロー式乾式不織布)、ストラップ/ポリエステル、ノーズクリップ/アルミニウム、ノーズピース/ウレタンフォーム形状立体型入数(枚)40構造1層対象微粒子アズワン品番64-3181-88ひもタイプオーバーヘッド内容量1箱(40枚)
注意
※フィッティングテストの推奨
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61727743SEKURA-N95
5,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 屋内、屋外作業時
建設業・工事業

顔に密着するため、空気の漏れなどはほとんど感じませんでした。
紐が上下で独立しているため、しっかりと安定しています。
その反面、紐が少しきつい様にも感じますが、個人差の範囲だと思います。

対象商品 : 61727743
2024-01-26
用途: 利用者様への対応時
建設業・工事業

グループホーム施設内での感染予防にて使用しています。はめやすく鼻にフィットしますし、折りたたみの為持ち運びに便利。

対象商品 : 61727743
2023-01-08
用途: 新型コロナ感染対策
社会福祉法人 三愛会医療・福祉・介護関連業

ゴムひもが上下独立しているため、装着しやすいです。ゴムが1本物だと付け外しの時に動いて調整が必要ですが、独立していると装着は簡単です。

対象商品 : 61727743
2022-04-25
用途: 外出時
その他業種

私の顔の形にちょうどあっているのでリピートしています。いつも在庫があるのは安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする