HARIO
耐熱ねじ口瓶 液切リング付 GL-32 50mL
専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可
容量(mL)
50
高さ(mm)
91
ねじ口規格(GL)
GL-32
色(フタ)
青
胴径(Φmm)
46
アズワン品番
63-5510-06
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61727533
NBO-50-SCI
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000