曜日別特売

ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下

ヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 - エレコムヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 - エレコムヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 - エレコムヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 - エレコムヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 - エレコムヘッドホンスタンド ヘッドホンハンガー 背面 貼り付け バンド幅42mm以下 - エレコム
(1件のレビュー)

ディスプレイの背面などに貼り付け、デッドスペースを有効活用して収納でき、シリコン製のカーブを描いた形状でヘッドホンバンド部の変形を防ぐヘッドホン用ハンガー型スタンドです。

材質シリコン、ポリカーボネートブラック質量(g)約53対応機種ヘッドホン:重さ1000g以下※バンド幅44mm以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×61×59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61727883HP-DSHBK
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61727883
2022-12-30
用途: ヘッドホンを収納する

場所を取らない。黒いヘッドフォンなので黒にしたので見た目がすっきりする。パソコンでしょっちゅうつけたり外したりするので、すぐ装着して、外してが便利。ヘッドフォンのカーブにフィットするので、分圧されてクッションが傷みにくいので、この商品を選んだ。粘着テープ面が広くて強力である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする