曜日別特売

ヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応

ヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応 - エレコムヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応 - エレコムヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応 - エレコムヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応 - エレコムヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応 - エレコムヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応 - エレコムヘッドホンスタンド T字型 ケーブル 小物 収納 バンド幅37mm以下 対応 - エレコム

ケーブルや小物を収納できる台座部と、柔らかいシリコン製でヘッドホンバンド部の変形を防ぐフック部を持つ、オーソドックスな形状のヘッドホン用スタンドです。

材質ハンガー部:シリコン、ABS、支柱部:スチール、台座:シリコンブラック質量(g)約352対応機種ヘッドホン:高さ230mm以下※バンド幅37mm以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約149×149×256内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61727899HP-DSTBK
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする