HEADS(ヘッズ)
迎春フラワーピック(10本)
水引ピックです。
お正月アレンジのワンポイントに。
付属品
ビーズ付
材質
紙、ワイヤー(棒)
内容量
1パック(10本)
注意
※ワイヤーの先端でケガをしないようご注意ください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
色
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61728206
GS-FP30
200
ピンク
ピンク梅結び
25×120
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61728197
GS-FP29
210
白金
白金梅結び
92×60
¥
3,020
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください