HEADS(ヘッズ)
ボヌールペーパーバッグ(100枚)
食品対応なので、シュークリームや焼きっぱなしのお菓子などを直接入れてお渡しが可能です。
安価に仕入れられるので、サービス箱の代わりにもおすすめです。
仕様
両面同デザイン、食品対応、マチ形状:横底マチ
材質
紙
内容量
1パック(100枚)
注意
※油分の多い場合は個包装してからご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
紙厚(g/m
2
)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61728373
BNR-5PH
ハーフ
180×225×105
60
105
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61728389
BNR-5PL
L
210×275×135
70
135
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61728398
BNR-8P
8
130×235×80
60
80
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください