曜日別特売

ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚)

ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) - HEADS(ヘッズ)ボヌールレジバッグ/0.05mm(100枚) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

シンプルで使いやすいボヌールデザインのレジ袋です。
マチが広いので、ケーキ箱やお弁当にもおすすめです。
厚み0.05mm以上の表記付きで無料配布にも対応しており、紙袋より低コスト。
従来と変わらない無料提供用の買い物袋としてもおすすめです。

仕様片面デザイン、マチ形状:横マチ材質ポリエチレン(ソフト)厚さ(mm)0.05内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61728407TBNR-DL300DL450230
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
61728416TBNR-DM270DM400200
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
61728425TBNR-DS200DS330120
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61728425
2024-03-20
用途: パン屋のレジ袋
製造業

お客様から可愛いと喜ばれています。しっかりした袋なので、安心して商品を入れる事ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする