HEADS(ヘッズ)
レインボーフラワーズ/インセンス(線香)(3セット)
7種の香りのお香(線香)が入ったインセンスセットです。
淡い色合いのレインボーデザインのパッケージがポイントです。
愛するペットへお供えの贈りものとしても。
材質
パッケージ:紙
長さ(mm)
お香:60
香り
フレグランス:ローズ、スイートピー、オレンジ、ジャスミン、カーネーション、スミレ、ラベンダー
内容量
1パック(3セット)
注意
※本来の目的以外の用途には使用しないでください。
※高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
※乳幼児の手の届かない場所で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61728443
RAB-INS
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください