曜日別特売

BKFクールバッグ(5枚)

BKFクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)BKFクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)BKFクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)BKFクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)BKFクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)BKFクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)BKFクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)BKFクールバッグ(5枚) - HEADS(ヘッズ)
(1件のレビュー)

生ケーキの長時間のお持ち帰りに役立つクールバッグです。
内ポケットに保冷剤が入ります。

仕様片面デザイン/ファスナー付、マチ形状:横底マチ材質不織布厚さ(g/m2)不織布:75+アルミ蒸着内容量1パック(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61728468BKF-1CBL300×350×230
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
61728477BKF-2CBM240×320×180
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61728468
2023-07-05
用途: ケーキの持ち帰り用に
てづくりケーキ ポットマム飲食業

洋菓子店をしています。
マチのあるケーキ箱6号サイズまで入ります!
お店のロゴの入ったバッグを作ろうかなとも考えていましたが、シンプルなデザインでお客様が持ち帰り後に普段のお買い物等でも使いやすいかなと思い、ずっと利用させていただいています!
7号サイズのケーキ箱が入るもっと大きなものがあればぜひ利用したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする