サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚)

サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ) サトウキビレジバッグ/バイオマス30%(100枚) HEADS(ヘッズ)
(4件のレビュー)

さとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされているレジ袋です。
「石油資源の節約」や「CO2排出量の削減」に貢献できる、環境に配慮したエコロジーな持ち帰りバッグです。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

仕様片面デザイン、バイオマス原料30%配合、バーコード付、マチ形状:横マチ 材質ポリエチレン(ハード) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190298 バイオマス配合率(%)30 無料配布可否 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61728565 30SAT-DL 270 0.016 DL 435 210
オープン
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
61728574 30SAT-DM 245 0.015 DM 365 165
オープン
779
857 (税込)
当日出荷
61728583 30SAT-L 300 0.018 L 540 140
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
61728599 30SAT-LL 340 0.021 LL 590 150
オープン
2,498
2,748 (税込)
欠品中
61728608 30SAT-LM 260 0.016 LM 480 130
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
61728617 30SAT-M 220 0.014 M 420 120
オープン
739
813 (税込)
当日出荷
61728626 30SAT-S 180 0.014 S 360 110
オープン
549
604 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61728574
2023-01-31
用途:
商品の受け渡し
オオムラツヅミ 様 (卸売・小売業)

おしゃれなデザインなのでお客様に喜ばれます。
扱いやすい素材で重宝してます。

対象商品:
61728626
2022-07-21
用途:
テイクアウト販売用
飲食業

アジア料理を販売しています。
見た目が、アジアっぽくも見えて、
バイオマスなのに、おしゃれで、コスパもいいので、
何度も購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
61728574
2021-03-12
用途:
テイクアウト用に使っています
SUBACCO合同会社 様 (飲食業)

デザインもシンプルかつおしゃれでとても気に入っています、可愛すぎるデザインはちょっと苦手なのでこれはちょうどいいです!

対象商品:
61728599
2021-01-05
用途:
商品を入れる
卸売・小売業

衣料品店で使用しています。
袋が白なので抵抗がありましたが、デザインがおしゃれなのでお客様にも好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする