曜日別特売

エコクマPEバッグ/30%(100枚)

エコクマPEバッグ/30%(100枚) - HEADS(ヘッズ)エコクマPEバッグ/30%(100枚) - HEADS(ヘッズ)エコクマPEバッグ/30%(100枚) - HEADS(ヘッズ)エコクマPEバッグ/30%(100枚) - HEADS(ヘッズ)エコクマPEバッグ/30%(100枚) - HEADS(ヘッズ)エコクマPEバッグ/30%(100枚) - HEADS(ヘッズ)エコクマPEバッグ/30%(100枚) - HEADS(ヘッズ)エコクマPEバッグ/30%(100枚) - HEADS(ヘッズ)

かわいいクマがエコをアピールしている小判抜きの手提げ袋です。
素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされています。
小売店様はもちろん、環境イベントや、マルシェ、ごみ拾いボランティアなどで環境に配慮された資材としてご利用いただけます。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

材質ポリエチレン(ハード)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190298バイオマス配合率(%)30無料配布可否内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6172874830ECK-23500.04450
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
6172875730ECK-32550.035365
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6172876630ECK-42000.03300
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6172877530ECK-52000.035250
2,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする