エコクマレジバッグ/30%(100枚)

エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ) エコクマレジバッグ/30%(100枚) HEADS(ヘッズ)
(3件のレビュー)

かわいいクマがエコをアピールしている小判抜きの手提げ袋です。
素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされています。
小売店様はもちろん、環境イベントや、マルシェ、ごみ拾いボランティアなどで環境に配慮された資材としてご利用いただけます。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。

材質ポリエチレン(ハード) バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190298 バイオマス配合率(%)30 無料配布可否 内容量1パック(100枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
マチ(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61728784 30ECK-L 150 0.02 L 300 550
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
61728793 30ECK-M 140 0.019 M 240 450
オープン
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
61728809 30ECK-S 100 0.016 S 180 350
オープン
779
857 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
61728793
2024-05-27
用途:
小売販売用(実家)のレジ袋
建設業・工事業

キャラクターのデザインが可愛いので、お客様にも大好評です。
また購入したいと思います。

対象商品:
61728793
2023-04-15
用途:
日常の買い物やお裾分け等に使用

シンプルだけど可愛いです。かつエコなメッセージもあり?普段使いもいいのですが、知人やお客様にもより喜んでもらえるかと思います。

対象商品:
61728793
2022-02-15
用途:
商品をお渡しする際
田畑化粧品店 様 (卸売・小売業)

押しつけがましくなくエコを推進しているアピールができるし、デザインも可愛いのでお客様にも好評です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする