セーフラン安全用品
ロックアウト用パドロック
三重塗装で高耐腐食性。
-20~120℃の温度環境下で使用できます。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途
ロックアウトとして。
材質
(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)
吊径(mm)
Φ6
付属品
キー2本付き
温度(℃)
設置場所対応:-20~120
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
38
76
色
オレンジ
紫
黒
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61728863
14661-1
吊38mmタイプ
38
黒
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61728879
14662-1
吊38mmタイプ
38
オレンジ
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
61728888
14663-1
吊38mmタイプ
38
紫
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
61728897
14668-1
吊76mmタイプ
76
黒
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
61728906
14669-1
吊76mmタイプ
76
オレンジ
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
61728915
14670-1
吊76mmタイプ
76
紫
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください