セーフラン安全用品
ロックアウト用絶縁パドロック
絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途
ロックアウトとして。
付属品
キー2本付き
材質
(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
温度(℃)
設置場所対応:-20~120
吊径(mm)
Φ6
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
全10種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
紫
緑
赤
青
黄
黒
高さ(mm)
38
76
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61728924
14675-1
黒
吊38mmタイプ
38
64-3726-22
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61728933
14676-1
オレンジ
吊38mmタイプ
38
64-3726-23
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61728949
14677-1
紫
吊38mmタイプ
38
64-3726-24
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61728958
14678-1
赤
吊76mmタイプ
76
64-3726-25
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
61728967
14679-1
黄
吊76mmタイプ
76
64-3726-26
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
61728976
14680-1
青
吊76mmタイプ
76
64-3726-27
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
61728985
14681-1
緑
吊76mmタイプ
76
64-3726-28
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
61728994
14682-1
黒
吊76mmタイプ
76
64-3726-29
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
61729003
14683-1
オレンジ
吊76mmタイプ
76
64-3726-30
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
61729019
14684-1
紫
吊76mmタイプ
76
64-3726-31
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください