セーフラン安全用品
ロックアウト用ケーブルパドロック
ワイヤータイプで狭い場所にも使いやすいです。
耐紫外線、防腐食性。
豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
用途
ロックアウトとして。
付属品
キー2本付き
材質
(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン
高さ(mm)
150
温度(℃)
設置場所対応:-20~120
吊径(mm)
Φ3.2
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
全7種類を絞り込む
色
選択してください
オレンジ
紫
緑
赤
青
黄
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61729028
14685-1
赤
64-3726-32
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61729037
14686-1
黄
64-3726-33
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61729046
14687-1
青
64-3726-34
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61729055
14688-1
緑
64-3726-35
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61729064
14689-1
黒
64-3726-36
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61729073
14690-1
オレンジ
64-3726-37
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61729089
14691-1
紫
64-3726-38
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください