曜日別特売

繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ)

繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ) - セーフラン安全用品繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ) - セーフラン安全用品繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ) - セーフラン安全用品繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ) - セーフラン安全用品繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ) - セーフラン安全用品繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ) - セーフラン安全用品繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ) - セーフラン安全用品繰り返しつかえるバリケードテープ(標準タイプ) - セーフラン安全用品

繰り返し利用することができるバリケードテープです。
巻取り式です。

用途
一時的なバリケードとして。
工事現場などに。
仕様非粘着性材質ABS、PEテープ文字内容注意 安全長さ(m)100テープ幅(mm)50アズワン品番64-6360-63内容量1個
注意
※用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6172909811112
2,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする