曜日別特売

スノースパイク

スノースパイク - セーフラン安全用品スノースパイク - セーフラン安全用品スノースパイク - セーフラン安全用品スノースパイク - セーフラン安全用品スノースパイク - セーフラン安全用品
(2件のレビュー)

凍結路面、雪道などでの転倒防止対策
10個のスチールスパイクで、凍結道路、雪道などでの転倒防止対策におススメです。。
靴の上から簡単に装着でき、かかとに引っかけられるので外れにくいです。
小さく軽いので携帯にも便利です。
予想外の降雪にも持っていると安心です。

用途凍結路面、雪道、山道など仕様スパイク×10本(前方×6、後方×4)材質【本体】合成ゴム 【スパイク】スチール内容量1組
注意
※用途以外の使用はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61729116J2358-SS約21~22.564-6360-65
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
61729125J2358-MM約22.5~2464-6360-66
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
61729134J2358-LL約24~2664-6360-67
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
61729143J2358-XLXL約27~3064-6360-68
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61729143
2025-11-12
用途: 工事現場にて
その他業種

真冬でのダム工事現場で安全長靴に装着して使用しました、結論から言うとこれのおかげで滑ることも転倒することもなく安全に作業を終える事が出来ました。
気温-10℃で氷の厚さも10cm超えてる場所でも確実に効果を実感しました。
一般的な使用環境ではありませんがご参考までに
PS:氷や雪のない・・・例えばコンクリートの上などで歩行するとスパイクの先端が丸まってしまい次に使うときにフック力が低下していました、この値段なので仕方ないと思いますがもう少し耐久力(ゴム部分ではなくスパイク部分)を高くして欲しいです

対象商品 : 61729143
2023-01-20
用途: 圧雪の氷の上を歩行する際に使用予定だった。
合同会社エムアンドエムデンキ建設業・工事業

簡単に装着できない。かなり引っ張ってやっと装着。ちょっとちぎれた。まだ使っていないが、使う気がなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする