曜日別特売

産業用ディスプレイ

産業用ディスプレイ - シュナイダーエレクトリック
表示デバイスTFTカラーLCD内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
付属品
表示ドット数
表示色
定格電圧(V)
方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61730218PFXSTW6200WAD4.3型USB 2.0 (Type A) x 1、Ethernet×1480 x 272 ドット1600万色DC24-
74,430
59,980
65,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
61730227PFXSTW6400WAD7型USB 2.0 (Type A) x 1、Ethernet×1---アナログ抵抗膜方式
99,310
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61730236PFXSTW6500WAD10型ワイドVdc、USB 2.0 (Type A) x 1、Ethernet×1----
172,940
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61730245PFXSTW6600WAD12型ワイドVdc、USB 2.0 (Type A) x 1、Ethernet×1----
235,130
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
61730254PFXSTW6700WAD15型ワイドVdc、USB 2.0 (Type A) x 1、Ethernet×1----
309,760
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする