フローレックス
LED2連ドレープライト
ハートフルなイルミネーション演出に! クリスマスデコレーションの「イルミネーションライト」 店内で使える装飾品です!
季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
用途
イルミネーションの配線に!
付属品
スピード5パターンコントローラー付(常点含む)
質量(kg)
1.1
消費電力(W)
7
機能
防滴(プラグ)
球数
392
寸法(高さH×幅W)(cm)
100×360
使用
屋外使用可
連結
3セット迄可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61731855
-
ホワイト・ブルー/(コード)クリア
¥
40,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61731864
-
ホワイト・ゴールド/(コード)クリア
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください