曜日別特売

エアチェッカー乾電池パックⅡ

エアチェッカー乾電池パックⅡ - SB環境

前製品から大きさは勿論、重量も半分以下、そしてON/OFFスイッチ付きとなり電源の無い場所での使用が尚一層し易くなりました。

質量(g)6.6スイッチON/OFFスイッチ付き電源単三電池8本 (DC12V)本体寸法(mm)127×70×19RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)通常の状態で約36(ブザーOFFの状態の場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61730586MB-12VB2S
3,9803,890
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする