曜日別特売
モノタロウ

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL - モノタロウオートディスペンサー アルコール消毒用 360mL - モノタロウオートディスペンサー アルコール消毒用 360mL - モノタロウオートディスペンサー アルコール消毒用 360mL - モノタロウオートディスペンサー アルコール消毒用 360mL - モノタロウオートディスペンサー アルコール消毒用 360mL - モノタロウオートディスペンサー アルコール消毒用 360mL - モノタロウオートディスペンサー アルコール消毒用 360mL - モノタロウ
(68件のレビュー)

非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。

用途
あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※アルコール消毒用以外での使用はお止めください。
※粘性のある液体は使用できません。
※故障の原因になりますので、分解や改造などをしないでください。
※振動、衝撃、傾いた場所などの不安定な場所に置かないでください。
※長期使用しない場合は本製品内に液体を放置しないでください。
※変形、変色の原因になりますので、本体をシンナー、ベンジンなどで拭かないでください。
※センサーの反応がしなくなるおそれがありますので、センサー部に液がかからないようにしてください。
※噴霧量は「少ない(-)」と「多い(+)」の2段調整 (出荷時は小で設定しております)
※本体のランプが赤く点灯する場合はお早めに新しい乾電池にお取替えください。
※充電池は使えない設計になっています。アルカリ乾電池をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61739494-
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL.
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61739494
2026-01-26
用途: 受付設置
不動産業

今まで使用していたものが壊れ、探していたところ本品を検索購入。使用開始から約2週間経過。
普通に使えます。
センサー感度も普通。
噴霧量調整も普通。
液体容量は少し少なめ。
価格からすれば、可。

対象商品 : 61739494
2026-03-01
用途: 外出からの帰宅時の手指消毒
農・林・水産業

噴霧量、噴霧範囲とも適度で周囲にかかることもなく、大変重宝してます。コスパも良好です。

対象商品 : 61739494
2026-01-24
用途: お客様の入店時に
やけやま整体サービス業

土台の継ぎ目からゼリー状になって中身が漏れてくる、防水加工のはずなのに。消毒液も出たり出なかったり気分屋です。我慢して使っていましたが買い替えます。

2025-03-04
用途: 手指消毒
みはし医院医療・福祉・介護関連業

非常に安価ですが、ちゃんと噴霧してくれます。星を一つ減らしたのは、長期的な使用を考えた時に、少し不安があるからです。電池を入れる所がタンクの直上です。タンクの栓はシリコンパッキンとなっていますが、こちらが緩くなった場合には、気化したアルコールが電池と接触する可能性も否定できないです。電池カバーもねじ込み式・パッキン付きでは無いので、気体は入り込みます。本来なら電池ボックスは、気化アルコールとは接しない背面外側に配置する設計にした方が良かった気がします。

2025-05-15
用途: 出勤時や作業前

医療機器製造の事業をおこなっているので、作業前の手指の消毒のため消毒用アルコールを入れて使用しています。時々、センサーが反応しないのかアルコールが少量しか出てこない場合がありますが、特に問題なく使えてます。

2025-05-03
用途: 手指のアルコール除菌
シン・金蝶堂製造業

同様の製品の中では、たぶん一番安値かと思います。
意外と使用も問題なく、出すぎるとかもなく使えています。

対象商品 : 61739494
2023-12-14
用途: 厨房や玄関などで使用しております。
社会福祉法人創成会医療・福祉・介護関連業

手を差し出すだけで消毒液が出てくるので容器に手を触れずに衛生的です。特に厨房は両手が一度に消毒できるので好評です。また、噴出する消毒液の量が変更できるので丁度良い量に加減できて便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 61739494
2024-01-31
用途: 手指消毒用として
医療法人なごみペインクリニック医療・福祉・介護関連業

これまで多機種使用してきたが一番噴霧が微細で量も調整でき使い勝手が良い.現在5代目です.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の素材を教えて下さい。
回答:
本体の白色樹脂はABS、透明部はPCになります。
2023-06-19
質問:
次亜塩素酸水を入れて使用する事はできるでしょうか。
回答:
ご使用頂けません。
1が参考にしています
2023-06-19
質問:
粘性のない消毒液であれば、消毒液の指定はないのでしょうか。
回答:
液体アルコール消毒液をご使用下さい。
ジェルタイプ・クレンジングオイル・粘性の高い液体は不可となります。
2023-06-19

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする