曜日別特売
モノタロウ

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー - モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー - モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー - モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー - モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー - モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー - モノタロウ中速乾ブレーキ&パーツクリーナー - モノタロウ
(208件のレビュー)

夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。

用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)仕様逆さ噴射可付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ゴムやプラスチック、塗装面へは劣化の原因となりますのでご使用頂けません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62278589-1本(840mL)0.585L
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62278598-1ケース(840mL×30本)17.55L
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量
危険物の数量
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
62278598-1ケース(840mL×30本)17.55L8,4989,348
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
ブレーキ&パーツクリーナーの違い
モノタロウブレーキ&パーツクリーナーの違い
超強力洗浄・強力噴射スタンダード長持ち中速乾スタンダード中速乾浸け置き専用
商品imgimgimgimgimgimgimg
商品名ブレーキ&パーツクリーナー
ウルトラストロング 2Way
ブレーキ&パーツクリーナー
魂 2000
増量ブレーキ&パーツクリーナー
(2wayノズル)
中速乾ブレーキ&パーツクリーナーブレーキ&パーツクリーナー 18L中速乾ブレーキ&パーツクリーナー 18Lパーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ
タイプスプレー液体粉末
ノズル2Wayノズル通常ノズル2Wayノズル通常ノズル
乾燥性速乾中速乾速乾中速乾遅乾
特長
  • MonotaROイチオシ!
  • 速乾・超強力洗浄・強力噴射品
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 超強力洗浄・強力噴射なので落ちにくい汚れにお勧め
  • 狭い場所で使いやすい2Wayノズル。ノズルとキャップ一体型で紛失防止
  • ノズル折り畳み可能で保管に便利
  • 速乾・スタンダード品
  • コスパが良いので大量使用にお勧め
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 一般的な脱脂、汚れ落としに
  • 速乾・長持ち品
  • 速乾なので次の作業にすぐ取りかかれる
  • 原液増量で長持ち
  • 狭い場所で使いやすい2Wayノズル。ノズルとキャップ一体型で紛失防止
  • ノズル折り畳み可能で保管に便利
  • 中速乾・スタンダード品
  • 中速乾なのでじっくり汚れに浸透させてしつこい汚れ落とし
  • 中速乾なのでウエスに含ませて拭き取り可能。分解したパーツの汚れもブラシやウエスでこすって洗浄できる
  • 速乾・スタンダード品
  • 浸け置き可能。広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 専用のスプレー缶に詰めて空缶の廃棄削減
  • 中速乾・スタンダード品
  • 浸け置き可能。広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 中速乾なのでしつこい汚れに浸透し、分解したパーツの汚れをブラシ・ウエスでこすって除去
  • 専用のスプレー缶に詰めて空缶の廃棄削減
  • 浸け置き専用品
  • 水性タイプなので、プラスチック部品・各種金属部品に使用可能
  • 浸け置きなので広範囲な汚れやスプレーでは手間な場面に最適
  • 浸け置きなので分解したパーツの汚れもブラシやウエスでこすって洗浄できる
  • 汚れの度合いに合わせて使用量調整可能(希釈1%~)
  • 水性タイプなので使用後の排水処理も簡単

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:208
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: ブレーキ整備
自動車・二輪車・自転車関連業

通常の汚れは落ちます。
主にドラムブレーキの洗浄で使用しています。
量も多いのでそこそこ持ちます。
以前、(前の仕様?)のときはガス漏れしたので交換してもらいましたが、今のはガス漏れもないです。

対象商品 : 62278589
2026-01-22
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

べとべとに付いてしまっているオイル汚れには、速乾性のパーツクリーナーでは、ブラシで擦っても直ぐに乾いてしまうので、こちらの中速乾を購入しました。
頑固なオイル汚れには、やはり中速乾を吹いてブラシで擦れば良く落ちました。

対象商品 : 62278589
2026-01-20
用途: バイクのチェーン洗浄
医療・福祉・介護関連業

バイクチェーンを外してケースに入れた後、このパーツクリーナーをぶっかけて笑、チェーン洗浄する
全く同じ方法でも、速乾性の物では凝り固まったグリスが落ちる前に乾いてしまうが中乾速の物では、十分にグリスを溶かしきる事が可能で、バイクチェーン洗浄にぴったり
自転車のチェーン洗浄とかにも良いかも?

2025-10-14
用途: メンテナンスに
飲食業

いつも一番安いのを購入してダバダバ使っていますがたまにはワンランク上の物をと思い購入
確かに間違いなく乾く速度が遅めなのでしっかりと拭き取れました。
汚れ落ちに関しても全く問題なく気持ちよく落とせました。
ただ、いつも一番安いのでダバダバ使っているのでこの商品だとちょっとダバダバ出来ないのが貧乏性ですね。
素晴らしい商品だと思います。これからもちょくちょく購入すると思います。

1が参考にしています
2026-02-19
用途: 機械整備

乾燥時間が長めなので速乾性に比べて非常に経済的です。きちんとブラッシングができます。

2025-12-03
用途: 車両整備時の油脂類掃除に

これを使い始めて通常の使用で速乾性の物を使うことは無くなりました。知人にも勧めています。参考までにウインドウスクリーンやアクリルヘッドライトの脱脂には超速乾が推奨されていますのでこの商品を使ったことはありません。

2026-01-11
用途: 部品清掃

速乾では作業がせわしないので、ふき取りや擦りがある作業では中速乾が作業しやすいです。ベントノズルは従来より使いやすそうですが、外れた場合が心配です。

2026-02-27
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

酷い油・グリス汚れ落としにはこれ一択で作業しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする