充電式LEDハンディーライト

充電式LEDハンディーライト - 日動工業
(1件のレビュー)

くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在

付属品USBケーブル質量(g)314寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン照度(Lx)スポット:900、ワイド:145使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットマグネット/フックRoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61732275LEH-1P1PN-CH
15,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61732275
2024-03-21
用途: 車両整備
有限会社 高橋モータース

使用頻度は、まだ少ないほうだと思いますが、上プラスチック部が、直ぐ割れ、バッテリーの持ちはあまり良くない。首振り部も、破損して私の使用状況が良くなかったとは、思いたくはありません。バッテリーは、フル充電して、3日ほど放置してあるだけで、充電切れ、金額が、それなりなので期待しましたが、もう、再度購入はできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする