岩崎電気
エアーリア(自立型)
強力な除菌
安全な設計
設置が簡単
ランニングコストが安い
様々な場所で活躍
使用目的
浮遊菌の除菌
電源電圧(V)
AC100
処理方法
送風式
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
処理風量(m
3
/min)
機種
使用ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61732327
FEST30122WEL1
23
ホワイト
約1(弱)、約1.7(強)
30Wタイプ
紫外線ランプ(GL-30)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
61732293
FEST15122EL1
17.5
ホワイト
約1
15Wタイプ
紫外線ランプ(GL-15)
オープン
取扱い終了
返品不可
61732309
FEST15122WEL1
17.5
ブラック
約1
15Wタイプ
紫外線ランプ(GL-15)
オープン
取扱い終了
返品不可
61732318
FEST30122EL1
23
ブラウン
約1(弱)、約1.7(強)
30Wタイプ
紫外線ランプ(GL-30)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください