曜日別特売

コアヒート スリム カーボンヒーター

コアヒート スリム カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート スリム カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート スリム カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート スリム カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート スリム カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート スリム カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート スリム カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]コアヒート スリム カーボンヒーター - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
(1件のレビュー)

遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。

用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー質量(kg)3.7ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897運転電流(A)9切タイマー1・2・3時間内容量1台
注意
※こちらの商品は2018年9月1日に型番変更をしております【変更点】DH-915R(W)→DH-91RA
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61732397DH-91RA(W)
オープン
24,900
27,390(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61732397
2023-11-16
用途: デスクワーク
ネクステック

今までのヒーターより、身体の芯から温まる感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする