曜日別特売

メディア レコーダー

メディア レコーダー - とうしょうメディア レコーダー - とうしょうメディア レコーダー - とうしょうメディア レコーダー - とうしょうメディア レコーダー - とうしょうメディア レコーダー - とうしょうメディア レコーダー - とうしょうメディア レコーダー - とうしょう

パソコン不要でCDからCDへ2.5倍速ダビング。メディアレコーダー。撮りだめたVHSテープや8mmテープをかんたんにダビングできる。外部プレーヤーからDVD/SD/USBのメディアに録画可能。TVチューナー内蔵機器との接続でTV番組録画も。本機をTVモニターと接続で大画面で観ることも可能。

用途テレビ番組や懐かしの曲、古い映像を家族や友人と楽しむ。ダビング メディア レコーダー。 パソコン不要簡単操作 録画記録 メディア移動 DVD・USB・SD録画。仕様DVD/USB/SD録画/USB/SD/DVD録画/VHS、8mmよりDVD、USB/SDへの録画/TVチューナー内蔵機器接続でTV番組録画可能/TVモニター接続・出力付属品AVコード・AC電源コード材質ABS樹脂質量(kg)0.8ブラック電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×156×45ディスプレイ4.3インチカラー(LED)内容量1台
注意
※著作権法第30条において、個人的または家庭内で使用する範囲内でのみ複製可能です。
※コピーガード機能付きの商品の場合、ガード機能を外しての複製は禁止されています。
※本機でCDをコピーする場合は1枚まるごとの処理がされ、1曲毎に選択してのダビングは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61732467DMR-0720
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする