曜日別特売

ネジつき鋼管用・保護キャップ

ネジつき鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーネジつき鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーネジつき鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーネジつき鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーネジつき鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーネジつき鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバー
(1件のレビュー)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)

用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用材質PE(ポリエチレン)形状キャップ内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
鋼管外径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6173286910A(3/8B)-乳白色(半透明)17.3
オープン84
84
92(税込)
6日以内出荷
返品不可
6173287815A(1/2B)-21.7
オープン84
84
92(税込)
当日出荷
6173288720A(3/4B)-27.2
オープン109
109
120(税込)
当日出荷
6173289625A(1B)-34
オープン139
139
153(税込)
当日出荷
6173290532A(1-1/4B)-42.7
オープン179
179
197(税込)
当日出荷
6173291440A(1-1/2B)-48.6
オープン209
209
230(税込)
当日出荷
6173292350A(2B)-60.5
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
6173293965A(2-1/2B)-76.3
オープン419
419
461(税込)
11日以内出荷
返品不可
6173294880A(3B)-89.1
オープン539
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
6173295790A(3-1/2B)-101.6
オープン719
719
791(税込)
当日出荷
61732966100A(4B)-114.3
オープン779
779
857(税込)
当日出荷
61732975125A(5B)-139.8
オープン1,498
1,498
1,648(税込)
14日以内出荷
返品不可
61732984150A(6B)-165.2
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
1329511080A(3B)【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)89.1
オープン539
64
アウトレット
70(税込)
当日出荷
返品不可
残り29点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61732887
2022-06-23
用途: パイプクランプの末端カバー

鋼管を利用したクランプの末端をカバーするために購入しました。
1個から購入出来て助かりました。
品質は問題なしです。
ちょうど良い嵌め具合で抜けることもなく機能しています。
また必要になればリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする