ネジなし鋼管用・保護キャップ

ネジなし鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーネジなし鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーネジなし鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーネジなし鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバー
(1件のレビュー)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)

用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用材質PE(ポリエチレン)乳白色(半透明)形状キャップ内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
関連資料
鋼管外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
617329938A(1/4B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)13.8
オープン
84
92(税込)
当日出荷
6173300910A(3/8B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)17.3
オープン
84
92(税込)
当日出荷
6173301815A(1/2)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)21.7
オープン
109
120(税込)
当日出荷
6173302720A(3/4)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)27.2
オープン
119
131(税込)
当日出荷
6173303625A(1B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)34
オープン
179
197(税込)
当日出荷
6173304532A(1-1/4B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)42.7
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
6173305440A(1-1/2B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)48.6
オープン
209
230(税込)
当日出荷
6173306350A(2B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)60.5
オープン
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
6173307965A(2-1/2)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)76.3
オープン
389
428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
6173308880A(3B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)89.1
オープン
469
516(税込)
当日出荷
6173309790A(3-1/2)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)101.6
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
61733106100A(4B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)114.3
オープン
699
769(税込)
当日出荷
61733115125A(5B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)139.8
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733124150A(6B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)165.2
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
61733133175A(7B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)190.7
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733149200A(8B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)216.3
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733158250A(10B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)267.4
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733167300A(12B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)318.5
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
61733176350A(14B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)355.6
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733185400A(16B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)406.4
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733194450A(18B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)457.2
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733203500A(20B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)508
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733219550A(22B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)558.8
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733228600A(24A)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)609.6
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733237650A(26B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)660.4
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733246700A(28B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)711.2
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733255750A(30B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)762
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733264800A(32B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)812.8
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733273850A(34B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)863.6
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733289900A(36B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)914.4
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
617332981000A(40B)1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)1016
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61733018
2023-07-27
用途: 機械部品の保管
エヌテクス製造業

材質がポリエチレンなので、今更強度や耐久性について語る必要は無いです。フィッティングに関しては、公開されているデータを過信するより、実際に試してみることをお薦めします。決まれば無敵。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする