フランジつき鋼管用・保護キャップ

フランジつき鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーフランジつき鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーフランジつき鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバーフランジつき鋼管用・保護キャップ - 近藤ファイバー

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ装着・取り外し簡単。対候性・耐薬品性・耐寒性に優れている。

用途フランジ付き鋼管の保護キャップ(フランジ面も保護)材質PE(ポリエチレン)形状キャップ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6173330715A~20A1.5ピンク2サイズ兼用-76
オープン
229
252(税込)
当日出荷
6173331625A~32A1.5オレンジ2サイズ兼用-95
オープン
349
384(税込)
当日出荷
6173332540A~50A1.5ブルー2サイズ兼用-120
オープン
539
593(税込)
当日出荷
6173333465A~90A1.5イエロー2サイズ兼用-152
オープン
799
879(税込)
当日出荷
61733343100A2ホワイト2サイズ兼用-190
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
61733359125A~150A2グリーン2サイズ兼用-235
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
61733368200A2ブラウン--300
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
61733377250A1.5自然色-37380
オープン
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733386300A1.5自然色-39425
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733395350A1.5自然色-45470
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733404400A1.5自然色-44537
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする