鋼管用内面・保護キャップ

鋼管用内面・保護キャップ - 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ - 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ - 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ - 近藤ファイバー鋼管用内面・保護キャップ - 近藤ファイバー
(1件のレビュー)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に
ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。

用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ自然色内容量1個
注意
※詳細は呼称サイズ・適応管の呼称をご確認ください。
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称(mm)
適応管の呼称A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61733413No.03.4~4.5-
オープン
67
74(税込)
当日出荷
61733429No.14.5~6.5-
オープン
67
74(税込)
当日出荷
61733438No.25.5~7.56(6.5)
オープン
67
74(税込)
当日出荷
61733447No.46.5~8.5-
オープン
67
74(税込)
当日出荷
61733456No.58~108(9.2)
オープン
84
92(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
61733465No.69~11-
オープン
84
92(税込)
当日出荷
61733474No.710~12-
オープン
84
92(税込)
当日出荷
61733483No.811~13-
オープン
84
92(税込)
当日出荷
61733499No.912~1410(12.7)
オープン
84
92(税込)
当日出荷
61733508No.1013~15-
オープン
84
92(税込)
5日以内出荷
返品不可
61733517No.1114~16-
オープン
84
92(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733526No.1215~1715(16.1)
オープン
84
92(税込)
当日出荷
61733535No.1316~18-
オープン
84
92(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
61733544No.1417~19-
オープン
84
92(税込)
当日出荷
61733553No.1517.5~19.5-
オープン
84
92(税込)
当日出荷
61733569No.1618~20-
オープン
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
61733578No.1718.5~20.5-
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733587No.1819~21-
オープン
139
153(税込)
8日以内出荷
返品不可
61733596No.1919.5~21.5-
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733605No.2020~2220(21.6)
オープン
159
175(税込)
当日出荷
61733614No.2120.5~22.5-
オープン
159
175(税込)
当日出荷
61733623No.2221.5~23.5-
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733639No.2322.5~24.5-
オープン
159
175(税込)
当日出荷
61733648No.2423.5~25.5-
オープン
159
175(税込)
当日出荷
61733657No.2524.5~26.5-
オープン
159
175(税込)
当日出荷
61733666No.2725.5~27.5-
オープン
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733675No.2826.5~28.525(27.6)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
61733684No.2927.5~29.5-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
61733693No.3028.5~30.5-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
61733709No.3129.5~31.5-
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733718No.3230~32-
オープン
179
197(税込)
8日以内出荷
返品不可
61733727No.3331.5~33.5-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
61733736No.3432~34-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
61733745No.3533~35-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
61733754No.3634~3632(35.7)
オープン
219
241(税込)
当日出荷
61733763No.3735~37-
オープン
219
241(税込)
当日出荷
61733779No.3836~38-
オープン
219
241(税込)
当日出荷
61733788No.3937.5~40-
オープン
239
263(税込)
当日出荷
61733797No.4239~41-
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
61733806No.4440~4240(41.6)
オープン
259
285(税込)
当日出荷
61733815No.4541~43-
オープン
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
61733824No.4642~44-
オープン
259
285(税込)
8日以内出荷
返品不可
61733833No.4743.5~45.5-
オープン
259
285(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733849No.4844~46-
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
61733858No.4945~47-
オープン
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
61733867No.5046~48-
オープン
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
61733876No.5247.5~50.5-
オープン
289
318(税込)
当日出荷
61733885No.5449~51-
オープン
289
318(税込)
当日出荷
61733894No.5650~5350
オープン
299
329(税込)
当日出荷
61733903No.5852~5450(52.9)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-02
用途: 薬品ビンの内蓋として

薬品のガラス瓶の内蓋が無くなってしまって、同じサイズの内蓋がみつからず、他の瓶への入れ替えも検討していましたが、たまたまこちらを見つけてダメ元で買ってみました。問題なく使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする