曜日別特売

ハクゾウポビドンヨード綿棒

ハクゾウポビドンヨード綿棒 - ハクゾウメディカルハクゾウポビドンヨード綿棒 - ハクゾウメディカルハクゾウポビドンヨード綿棒 - ハクゾウメディカル
(1件のレビュー)

10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。

用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。タイプ片綿有効成分本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む医薬品医療機器等法指定医薬部外品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6173456726001211箱(30袋)綿棒:No.12薬液量:2.0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6173457626001311箱(25袋)綿棒:No.13薬液量:5.0
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-06-14
用途: 傷の消毒
教育・研究機関

乾燥・消毒力に優れた薬品。スティックタイプにされている事で 清潔であり、また 取り扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする